{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 0,65 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 1899 A | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,004 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 5 | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 5 mm | |
Ukupna duljina | 25 mm | |
⌀ drške Ds | 1 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 112305 0,65 | |
EAN / GTIN | 4067263761129 | |
Broj proizvođača | 112305 0,65 |