{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 1835 B | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Navrtač |
Broj artikla | 112108 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117742 | |
Broj proizvođača | 112108 6-12 |