NC zabušivač HSS-E-PM 90° N 6 mm

Artikl br.: 112060 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.008 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 112060 6
EAN / GTIN 4045197741516
Broj proizvođača 112060 6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
96
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
62
Aluminij > 10% Si
N
55
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
42
Čelik < 900 N/mm²
P
35
Čelik < 1100 N/mm²
P
14
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm sa steznom provršinom prema DIN 1835-B.
Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.
Visokoučinkovit NC zabušivač.
Materijal alata izrađen postupkom metalurgije praha ispunjava visoke zahtjeve po pitanju vijeka trajanja i preciznosti centriranja. Izrazito velika otpornost na trošenje kod INOX čelika.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe
(a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu