{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | R | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja s radijusom | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 mm | |
za ⌀ obratka | 8 − 10 mm | |
⌀ drške Ds | 3,15 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 31,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111350 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197000620 | |
Broj proizvođača | 111350 1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za centriranje HSS R 1,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
482 dijelovi na zalihi
5,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
996 dijelovi na zalihi
4,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.316 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
48,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za ⌀ obratka | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h6 | Cilindrična drška s h6 |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 | k13 |
⌀ drške Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |