{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | R | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja s radijusom | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 0,8 mm | |
za ⌀ obratka | 4 − 6 mm | |
⌀ drške Ds | 3,15 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 25 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111350 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197000606 | |
Broj proizvođača | 111350 0,8 |