Svrdlo za centriranje HSS-E A, TiAlN, nazivni ⌀ DC k12: 4mm

Artikl br.: 111100 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.364 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 60 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h7
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 4 mm
za ⌀ obratka 40 − 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Tolerancija drške h7
Ukupna duljina L 56 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111100 4
EAN / GTIN 4045197000354
Broj proizvođača 111100 4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom, spiralni žlijebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Svrdlo za centriranje HSS-E A, TiAlN, nazivni ⌀ D<sub>C</sub> k12: 4mm

Svrdlo za centriranje HSS-E A, TiAlN, nazivni ⌀ DC k12: 4mm

na zahtjev
Na zalihi
1.364 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.856 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.020 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.648 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
952 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN bez prevlake bez prevlake bez prevlake TiAlN
Prsten u boji nema nema nema nema nema
Ukupna duljina L 56 mm 56 mm 56 mm 55 mm 56 mm
Rezni materijal HSS E HSS HSS HSS E HSS E PM
Tip A A A A A
⌀ drške Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje Svrdla za centriranje Svrdla za centriranje Svrdla za centriranje Svrdla za centriranje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu