{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 1073-2 (zaštita od radioaktivnih čestica) | Da | |
EN 1149-5 (antistatično) | Da | |
EN 14126 (zaštićeno od virusa) | Da | |
DIN 32781 (zaštita od pesticida) | Da | |
Serija | Microgard® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE kategorija | CE-kategorija III, tip 5/6 | |
mikroporozni filmski laminat | da | |
Šavovi s podvarom za veću zaštitu od čestica i tekućine | Da | |
Jednokratno odijelo | Da | |
s kapuljačom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098359 L | |
EAN / GTIN | 5013756000021 | |
Broj proizvođača | WH20B-00111-04 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 2000, bijelo, veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.222 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.515 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.176 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.673 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Veličina uniseks | L | L | L | L | L |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks | uniseks | uniseks |