{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098393 L | |
EAN / GTIN | 4062406288426 | |
Broj proizvođača | 098393 L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštitno radno odijelo tip 5/6 L
na zahtjev
Na zalihi
3.363 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.604 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijelo |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Veličina uniseks | L | L |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |