Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV, narančasto, veličina uniseks: L

Artikl br.: 098312 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja narančasto
Veličina uniseks L
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098312 L
EAN / GTIN 5450208016610
Broj proizvođača D15452937

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500HV, tip 5/6, model 125. High Vis odijelo. Fluorescentno narančaste boje sa srebrno-sivim reflektirajućim trakama za dobru vidljivost danju i noću. Podignuti ovratnik, elastična traka na završecima rukava i nogavica i lijepljenjem pričvršćena elastična traka na leđima. Velikodušni trokutasti umetak za veću slobodu kretanja. Materijal odijela propušta zrak i vodu, a istovremeno odbija tekućine na bazi vode i maglice u spreju. Pruža vrlo dobru zaštitu od finih čestica i vlakana. Stvaraju se izrazito male količine mucica, s unutarnje strane s antistatičkom zaštitom.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, razred 3

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV, narančasto, veličina uniseks: L

Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500HV, narančasto, veličina uniseks: L

na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Boja narančasto bijela/plava
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Veličina uniseks L L
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija Odjeća za zaštitu od kemikalija
Spol uniseks uniseks

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu