{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Tyvek® | |
Spol | uniseks | |
Osobina | Prikladno za EX područje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098302 3XL | |
EAN / GTIN | 5450208011622 | |
Broj proizvođača | D14664003 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert 3XL
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.932 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL |
Serija | Tyvek® | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |