Naprava za zaštitu kod rada na visinama TurboLite EDGE 1,8 m

Artikl br.: 098151 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina žičanog užeta (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Turbolite EDGE
Standard EN 360
Težina 1,1 kg
Duljina 1,8 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Broj proizvođača 1033482

Opis

Izvedba:

TurboLite EDGE. Mini uređaj za zaustavljanje pada za primjenu na podiznim radnim platformama u skladu s DIN 19427:2017-04(D). Ispitano na rubovima do 140 kg. Nije potrebno godišnje provjeravanje.

Standard:

EN 360

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu