Garnitura zaštite od pada H500, tip: SET

Artikl br.: 098118 SET
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača H500 Mobile Platform KIT Size 2
Standard EN 363
Težina 3,1 kg
Vrsta proizvoda Komplet za osiguranje od pada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098118 SET
EAN / GTIN 13660681065763
Broj proizvođača 3007-3736-001
Manufacturer Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

H500 set za podizne radne platforme sastoji se od:
1 × prihvatni pojas H500 IC7 vel. 2 (br. 098186)
1 × naprava za zaštitu kod rada na visinama TurboLite EDGE (br. 098151)
1 × transportni ruksak

Standard:

EN 363

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu