Štitnici za uši VeriShield 100 D VS110M

Artikl br.: 097766 VS110M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvođača Verishield VS110M
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 31 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097766 VS110M
EAN / GTIN 7312550351857
Broj proizvođača 1035185-VS

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši sa školjkama serije VeriShield 100 D pružaju zaposleniku prije svega pomoću Sound-Management-Technologie (SMT) više sigurnosti, jer blokira štetne zvukove i istovremeno pruža prirodnu percepciju govora i signala. Uz to nudi mnoge mogućnosti prilagodbe za svaku veličinu glave širim otvorom školjki. Dugoročnost školjki prije svega se dobiva robusnim materijalom i otpornom konstrukcijom. Laki materijal doprinosi većoj udobnosti prilikom nošenja. Meka memorijska pjena na ušnim školjkama prikladna je za korisnike s osjetljivim ušnim kanalima ili slušnim uređajima.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 21dB).

Napomena:

Higijenski kompleti za seriju VeriShield 100 D pod br. 097761.