Štitnici za uši VeriShield 100 D VS100D

Artikl br.: 097766 VS100D
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija VeriShield 100
    Oznaka proizvođača Verishield VS100D
    SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 26 dB(A)
    Vrsta proizvoda Štitnici za uši

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097766 VS100D
    EAN / GTIN 7312550351963
    Broj proizvođača 1035196-VS

    Opis

    Izvedba:

    Štitnici za uši sa školjkama serije VeriShield 100 D pružaju zaposleniku prije svega pomoću Sound-Management-Technologie (SMT) više sigurnosti, jer blokira štetne zvukove i istovremeno pruža prirodnu percepciju govora i signala. Uz to nudi mnoge mogućnosti prilagodbe za svaku veličinu glave širim otvorom školjki. Dugoročnost školjki prije svega se dobiva robusnim materijalom i otpornom konstrukcijom. Laki materijal doprinosi većoj udobnosti prilikom nošenja. Meka memorijska pjena na ušnim školjkama prikladna je za korisnike s osjetljivim ušnim kanalima ili slušnim uređajima.
    SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

    Napomena:

    Higijenski kompleti za seriju VeriShield 100 D pod br. 097761.