Štitnici za uši Peltor™ Optime™ 3

Artikl br.: 097752 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.164 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 35 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Broj proizvođača 7000039622

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši serije Peltor™ Optime™ udobni su za nošenje zbog male težine te se jednostavno mogu kombinirati s drugom zaštitnom opremom. Udobni brtveni prsteni od mješavine gela i pjene osiguravaju optimalno prianjanje i udobnost pri nošenju, čak i u slučaju dugotrajne primjene.
Štitnici za uši s iznimno visokim učinkom izolacije. Maksimalna izolacija visokih frekvencija uz optimalnu razumljivost govora. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Napomena:

Higijenski kompleti za Peltor™ Optime™ seriju pod br. 097764 i 097748.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi