Štitnici za uši Peltor™ Optime™ 2

Artikl br.: 097752 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
942 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 31 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097752 2
EAN / GTIN 4046719388110
Broj proizvođača 7000039619

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši serije Peltor™ Optime™ udobni su za nošenje zbog male težine te se jednostavno mogu kombinirati s drugom zaštitnom opremom. Udobni brtveni prsteni od mješavine gela i pjene osiguravaju optimalno prianjanje i udobnost pri nošenju, čak i u slučaju dugotrajne primjene.
Svestrani štitnici za uši, prikladni za niske frekvencije. Udobno prianjanje zahvaljujući obruču za glavu i izmjenjivim brtvenim prstenima. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Napomena:

Higijenski kompleti za Peltor™ Optime™ seriju pod br. 097764 i 097748.