{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 60903 Kategorija A (kiseline) | da | |
EN 60903 Kategorija C (izrazito niske temperature) | da | |
EN 60903 Kategorija Z (ozon) | da | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 97,6 g | |
Područje primjene | Svestranost | |
Standard | Zaštita od radioaktivnosti (EN421) | |
Materijal nosača | Lateks | |
Veličina rukavice | 9 | |
Maksimalna naponska zaštita | 500 V | |
Duljina | 360 mm | |
Boja | crna / crvena | |
Razred zaštite | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094918 9 | |
EAN / GTIN | 76490104269 | |
Broj proizvođača | RIG0014B |