{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 60903 Kategorija A (kiseline) | da | |
EN 60903 Kategorija C (izrazito niske temperature) | da | |
EN 60903 Kategorija Z (ozon) | da | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 97,6 g | |
Područje primjene | Svestranost | |
Standard | Zaštita od radioaktivnosti (EN421) | |
Materijal nosača | Lateks | |
Veličina rukavice | 11 | |
Maksimalna naponska zaštita | 500 V | |
Duljina | 360 mm | |
Boja | crna / crvena | |
Razred zaštite | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094918 11 | |
EAN / GTIN | 076490104306 | |
Broj proizvođača | RIG0014B |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Električarske rukavice, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
61,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.642 dijelovi na zalihi
23,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost |
Boja | crna / crvena | žuta / crna |
Težina | 97,6 g | |
Duljina | 360 mm | |
Materijal nosača | Lateks | Aramid tkanina |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice | Električarske rukavice |