{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 72 g | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | |
Veličina rukavice | 9 | |
Maksimalna naponska zaštita | 500 V | |
Duljina | 280 mm | |
Boja | žuta | |
Razred zaštite | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094917 9 | |
EAN / GTIN | 076490055424 | |
Broj proizvođača | E013Y/9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica za električare RIG0011Y, 500 V AC, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
60,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.781 dijelovi na zalihi
23,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta | žuta / crna |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | Aramid tkanina |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice | Električarske rukavice |