{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Standard | EN 407 | |
EN 388 | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Reflektirajuća vrućina do | 41324X | |
Materijal nosača | Aramid tkanina | |
Prevlaka | Neopren/nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
Boja | žuta / crna | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094905 9 | |
EAN / GTIN | 4062406281779 | |
Broj proizvođača | 094905 9 |