{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | višekratno | |
Težina | 600 g | |
Standard | EN 407 | |
EN 388 | 1X21X | |
EN 407 | 4111XX | |
Materijal nosača | Modacryl- / Baumwollgestrick | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Klasa električnog luka | Klasa zaštite 1 | |
Duljina | 270 mm | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094907 9 | |
EAN / GTIN | 4048612085233 | |
Broj proizvođača | 6083809 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica uvex arc protect g1, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi
28,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.790 dijelovi na zalihi
23,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva | žuta / crna |
Težina | 600 g | |
Duljina | 270 mm | |
Materijal nosača | Modacryl- / Baumwollgestrick | Aramid tkanina |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice | Električarske rukavice |