{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 9 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Standard | EN 511 | |
Duljina | 255 mm | |
AQL | 0,7 | |
EN 388 | 2122X | |
EN 511 | 231 | |
Materijal nosača | Puna zrnata špalt goveđa koža | |
Prevlaka | Neopren | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | bijela / crna | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094822 9 | |
EAN / GTIN | 7392626058132 | |
Broj proizvođača | 296/9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 296, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
39,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.737 dijelovi na zalihi
12,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 511 | 231 | X2X |
Materijal nosača | Puna zrnata špalt goveđa koža | Poliester |
Primjena | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 9 | 9 |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Varijanta presvlake | bez presvlake | Prevlaka 3/4 |