Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 296, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094822 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 511

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Primjena višekratno
Veličina rukavice 7
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Standard EN 511
Duljina 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Materijal nosača Puna zrnata špalt goveđa koža
Prevlaka Neopren
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja bijela / crna
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od hladnoće
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094822 7
EAN / GTIN 7392626062641
Broj proizvođača 296/7

Opis

Izvedba:

Tegera® 296. Rukavice za zaštitu od hladnoće s debelom podstavom od goveđe kože punog zrna sa stražnjoj stranom koja ne propušta vjetar i vodu izrađenom od neoprena. Ekstra dugačka izvedba osigurava snažnu toplinsku izolaciju te udoban osjećaj prilikom nošenja. Podstava izrađena od Thinsulate® materijala. S ojačanjima na prstima.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu