Par rukavica za zaštitu od kemikalija 8

Artikl br.: 094803 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
12.887 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip B (JKL)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Veličina rukavice 8
EN 374 Tip B (JKL)
Otpornost na kemikalije JKL
EN 388 3101X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
Područje primjene Svestranost
Duljina 330 mm
Debljina 0,38 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094803 8
EAN / GTIN 4062406712006
Broj proizvođača 094803 8

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Višekratne zaštitne nitrilne rukavice za siguran rad s kemikalijama. Dijamantni završni sloj povećava protukliznu zaštitu. Profil svojom protukliznom površinom smanjuje količinu otpada koja nastaje zbog oštećivanja lomljivih dijelova, a time i neizravne troškove.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu