{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 7 | |
EN 374 | Tip B (JKL) | |
Otpornost na kemikalije | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Nitril | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 330 mm | |
Debljina | 0,38 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094803 7 | |
EAN / GTIN | 4062406711979 | |
Broj proizvođača | 094803 7 |