Par rukavica za zaštitu od kemikalija Combi-Latex® 403 9

Artikl br.: 094779 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    29,97 € / Pair
  • od 10 Pair
    24,97 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (BKLMNO)
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo nije prikladno 4,8 sek. Prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez DMF-a
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Combi-Latex 403
Veličina rukavice 9
EN 374 Tip A (BKLMNO)
Otpornost na kemikalije BKLMNO
EN 388 1121X
Materijal Lateks
Materijal nosača Lateks
AQL 0,65
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 600 mm
Debljina 1 mm
Boja bež boje
Primjena višekratno
Težina 496 g
Razred zaštite od porezotina 1
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094779 9
EAN / GTIN 4008198740391
Broj proizvođača 403 9

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Combi-Latex® 403. Otporne zaštitne rukavice od prirodnog lateksa s iznimno dugačkim produljenim dijelom rukavice. Vrlo dobra mehanička opteretivost. Dobra protuklizna zaštita kod rada s mokrim dijelovima. Idealna za rad s kiselinama i lužinama. Rukavica je pogodna za pjeskarenje zbog širokog, hrapavog produljenog dijela rukavice.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu