{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | nije prikladno 4,8 sek. Prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Combi-Latex 403 | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 374 | Tip A (BKLMNO) | |
Otpornost na kemikalije | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materijal | Lateks | |
Materijal nosača | Lateks | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 600 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Boja | bež boje | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 496 g | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Broj proizvođača | 403 10 |