Par rukavica za zaštitu od kemikalija UltraNeo 382 9

Artikl br.: 094772 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    21,94 € / Pair
  • od 12 Pair
    18,29 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (ALMNST)

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
    Veličina rukavice 9
    EN 374 Tip A (ALMNST)
    Otpornost na kemikalije ALMNST
    EN 388 2121X
    EN 407 X1XXXX
    Materijal Neopren
    Materijal nosača Pamuk
    AQL 1,5
    Duljina 360 mm
    Debljina 0,9 mm
    Boja plavo
    Primjena višekratno
    Materijal za podstavu Pleteni pamuk
    Debljina zida 0,9 mm
    bez silikona da
    Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
    Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % 30-40 min
    Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % 30-40 min
    Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 240-480 min
    Vrijeme permeacije kod etanola 95 % 240-480 min
    Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % >480 min
    Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 120-240 min
    Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % >480 min
    Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % >480 min
    Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
    Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 60-120 min
    Kategorija zaštite Kategorija III
    Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
    Prevlaka Neopren
    Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
    Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094772 9
    EAN / GTIN 3245423824292
    Broj proizvođača 382 9

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitne rukavice kategorije III.
    UltraNeo 382. Pamučne pletene rukavice s neoprenskom prevlakom. Maksimalna udobnost nošenja i dobra toplinska izolacija uz istovremenu izvrsnu otpornost na kemikalije. Protuklizni profil za veću protukliznu zaštitu.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu