Par rukavica za zaštitu od kemikalija UltraNeo 382 7

Artikl br.: 094772 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    21,94 € / Pair
  • od 12 Pair
    18,29 € / Pair
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (ALMNST)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Veličina rukavice 7
EN 374 Tip A (ALMNST)
Otpornost na kemikalije ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materijal Neopren
Materijal nosača Pamuk
AQL 1,5
Duljina 360 mm
Debljina 0,9 mm
Boja plavo
Primjena višekratno
Materijal za podstavu Pleteni pamuk
Debljina zida 0,9 mm
bez silikona da
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % 30-40 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % 30-40 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 120-240 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % >480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 60-120 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Neopren
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094772 7
EAN / GTIN 3245423824278
Broj proizvođača 382 7

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
UltraNeo 382. Pamučne pletene rukavice s neoprenskom prevlakom. Maksimalna udobnost nošenja i dobra toplinska izolacija uz istovremenu izvrsnu otpornost na kemikalije. Protuklizni profil za veću protukliznu zaštitu.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226