Par rukavica za zaštitu od kemikalija NitoPren® 717 7

Artikl br.: 094768 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,84 € / Pair
  • od 10 Pair
    4,87 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: 0

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo 0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
    Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
    Oznaka proizvođača NitoPren 717
    Veličina rukavice 7
    EN 374 Tip A (AKLOPT)
    Otpornost na kemikalije AKLOPT
    EN 388 3001X
    Materijal Nitril, kloropren
    Materijal nosača Nitril, kloropren
    AQL 0,65
    Područje primjene Svestranost
    Duljina 310 mm
    Debljina 0,65 mm
    Boja tamnosiva
    Primjena višekratno
    Težina 125 g
    Razred zaštite od porezotina 0
    Kategorija zaštite Kategorija III
    Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
    Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094768 7
    EAN / GTIN 4008198771777
    Broj proizvođača 717/7

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitne rukavice kategorije III.
    NitoPren® 717. Dvoslojne zaštitne rukavice od nitrila i kloroprena. Visok stupanj otpornosti na široki spektar skupina opasnih tvari. Dobar hvat mokrih i masnih dijelova. Bez prirodnog lateksa.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu