{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | 0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Oznaka proizvođača | NitoPren 717 | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 374 | Tip A (AKLOPT) | |
Otpornost na kemikalije | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materijal | Nitril, kloropren | |
Materijal nosača | Nitril, kloropren | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 310 mm | |
Debljina | 0,65 mm | |
Boja | tamnosiva | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 125 g | |
Razred zaštite od porezotina | 0 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094768 11 | |
EAN / GTIN | 4008198771715 | |
Broj proizvođača | 717/11 |