{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Otpornost na kemikalije | KPT | |
Materijal | Nitril | |
elektrostatsko svojstvo | 0,1 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Debljina | 0,11 mm | |
Duljina | 250 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Težina | 809 g | |
Boja | plavo | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 10 | |
Debljina zida | 0,11 mm | |
norma/smjernica | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Primjena | jednokratno | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 10-30 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094730 10 | |
EAN / GTIN | 4008198774006 | |
Broj proizvođača | DERMATRIL 740 - 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set jednokratnih rukavica Dermatril 740 10
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.722 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
4.541 dijelovi na zalihi
|
|
Boja | plavo | plavo | crna |
Materijal | Nitril | Nitril | Nitril |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a | ne sadrži lateks; Bez DMF-a |
AQL | 0,65 | 1,5 | 1,5 |
Kategorija zaštite | Kategorija III | Kategorija III | Kategorija III |
Otpornost na kemikalije | KPT | JKPT | KPT |