{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Certifikat za namirnice | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Materijal | Nitril | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Debljina | 0,07 mm | |
Duljina | 245 mm | |
Sadržaj | 100 | |
Boja | crni | |
Veličina rukavice | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Primjena | jednokratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Einweghandschuh | |
Vrsta proizvoda | Einweghandschuh |
Broj artikla | 094728 8 | |
EAN / GTIN | 10076490609174 | |
Broj proizvođača | 93732080 |