Set jednokratnih rukavica MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 7

Artikl br.: 094728 7
Postavite cijenu 100 Piece (0,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Certifikat za namirnice
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Funkcija rukavice Certifikat za namirnice
    EN 374 Typ B (KPT)
    Materijal Nitril
    Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
    Oznaka proizvođača MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
    Debljina 0,07 mm
    Duljina 245 mm
    Sadržaj 100
    Boja crni
    Veličina rukavice 7
    AQL 1,5
    Primjena jednokratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Einweghandschuh
    Vrsta proizvoda Einweghandschuh

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094728 7
    EAN / GTIN 10076490609181
    Broj proizvođača 93732070

    Opis

    Izvedba:

    Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
    MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Visoka osjetljivost tipki s teksturiranim vrhovima prstiju. U upečatljivoj crnoj boji. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

    Standard:

    EN 374

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu