Set jednokratnih rukavica Dermatril P 743 9

Artikl br.: 094725 9
Postavite cijenu 50 Piece (0,47 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.436 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • elektrostatsko svojstvo: 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN EN 374
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Otpornost na kemikalije JKLOPT
Materijal Nitril
elektrostatsko svojstvo 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Dermatril P 743
Materijal nosača Nitril
Debljina 0,2 mm
Duljina 280 mm
Sadržaj 50
Težina 700 g
Boja plavo
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 9
Debljina zida 0,2 mm
Razred zaštite od porezotina 0
AQL 0,65
Primjena jednokratno
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % 30-40 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 10-30 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094725 9
EAN / GTIN 4008198774396
Broj proizvođača DERMATRIL P 743 - 9

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
Dermatril P 743. Povećana kemijska i mehanička otpornost na 094730 (740). Na taj način se rukavica dulje može koristiti te pruža zaštitu od širokog spektra opasnih tvari. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Ne sadrže lateks. S produljenim dijelom rukavice. AQL 0,65 (EN 374-2).
S hrapavim vrhovima prstiju.

Standard:

EN 374; EN 455

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu