{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN | EN 374 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materijal | Nitril | |
elektrostatsko svojstvo | 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Dermatril P 743 | |
Materijal nosača | Nitril | |
Debljina | 0,2 mm | |
Duljina | 280 mm | |
Sadržaj | 50 | |
Težina | 700 g | |
Boja | plavo | |
Područje primjene | Preciznost | |
Veličina rukavice | 10 | |
Debljina zida | 0,2 mm | |
Razred zaštite od porezotina | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Primjena | jednokratno | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 10-30 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica | |
Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
Broj artikla | 094725 10 | |
EAN / GTIN | 4008198774303 | |
Broj proizvođača | DERMATRIL P 743 - 10 |