{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 4X43E | |
EN 407 | X1XXXX | |
Razred zaštite od porezotina | E | |
Primjena | višekratno | |
Materijal nosača | Taeki | |
Boja | žuta | |
Standard | EN 407 | |
Sadržaj | 2 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna odjeća za ruke |
Broj artikla | 094592 45 | |
EAN / GTIN | 4059904031630 | |
Broj proizvođača | 6795 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina 6795, duljina: 45cm
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
837 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.770 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta | siva | siva |
Sadržaj | 2 | 1 | 2 |
Materijal nosača | Taeki | HPPE | HPPE |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4X43E | 3X4XC | 4X4XD |
Razred zaštite od porezotina | E | C | D |
Vrsta proizvoda | Zaštitna odjeća za ruke | Zaštitna odjeća za ruke | Zaštitna odjeća za ruke |