{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a | |
EN 388 | 3X4XC | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Primjena | višekratno | |
Materijal nosača | HPPE | |
Boja | siva | |
Duljina | 450 mm | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Sadržaj | 1 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna odjeća za ruke |
Broj artikla | 094596 45 | |
EAN / GTIN | 4062406133009 | |
Broj proizvođača | 094596 45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina Cut C 45 cm
na zahtjev
Na zalihi
4.105 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.936 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | siva | siva |
Sadržaj | 1 | 2 |
Materijal nosača | HPPE | HPPE |
Primjena | višekratno | višekratno |
EN 388 | 3X4XC | 4X4XD |
Razred zaštite od porezotina | C | D |
Vrsta proizvoda | Zaštitna odjeća za ruke | Zaštitna odjeća za ruke |