Par rukavica Tegera® 450 9

Artikl br.: 094562 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    18,70 € / Pair
  • od 12 Pair
    15,58 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4X44C
Materijal nosača Najlon, stakleno vlakno
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna
Veličina rukavice 9
Kontaktna vrućina do 100 °C
Duljina 220 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094562 9
EAN / GTIN 7392626073357
Broj proizvođača 450/9

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robusne rukavice s uzorkom hvata od nitrilne pjene, za siguran hvat lagano nauljenih dijelova s visokim stupnjem opasnosti od posjekotina. Idealne za primjenu pri teškim radnim uvjetima u okruženju ugroženom onečišćenjem. CRF tehnologija za visok stupanj osjećaja udobnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu