{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Materijal nosača | Najlon, stakleno vlakno | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna | |
Veličina rukavice | 8 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Duljina | 220 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094562 8 | |
EAN / GTIN | 7392626073333 | |
Broj proizvođača | 450/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica Tegera® 450, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
19,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.624 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.144 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.343 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.944 dijelovi na zalihi
5,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Područje primjene | Svestranost | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | Nitrilna pjena | PU / nitrilna pjena | PU | Nitrilna pjena | Nitrilna pjena | PU | PU |
Materijal nosača | Najlon, stakleno vlakno | HPPE | Najlon / specijalna pređa / spandex | DYTEC | Posebna pređa | Najlon | Najlon |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Razred zaštite od porezotina | C | C | B | C | C | B | C |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |