{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Materijal nosača | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, ugljik | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | plava / antracit | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 56 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094467 8 | |
EAN / GTIN | 4048612064016 | |
Broj proizvođača | 6008408 |