Par rukavica uvex phynomic airLite B ESD 11

Artikl br.: 094467 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    19,54 € / Pair
  • od 10 Pair
    16,28 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
    Tehnologija pletenja 18G
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 3X42C
    Materijal nosača Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, ugljik
    Prevlaka Nitril
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Preciznost
    Boja plava / antracit
    Veličina rukavice 11
    Težina 56 g
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
    Razred zaštite od porezotina C
    Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094467 11
    EAN / GTIN 4048612064047
    Broj proizvođača 6008411

    Opis

    Izvedba:

    Serija uvex phynomic airLite. Posebno lagane rukavice sa zaštitom od posjekotina ergonomskog oblika i velike udobnosti. Optimalno pogodne za rad za koji je potreban visok stupanj osjećaja i preciznosti. Mogu se upotrebljavati u ESD i u eksplozivnim okruženjima. Dermatološki ispitane (proDERM®) i ne sadrže akceleratore. Pomoću Aqua-Polymer prevlake airLite osigurava se visoka razina prozračnosti materijala.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
    Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu