{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Polytril™ | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Oznaka proizvođača | Polytril Top | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 230 mm - 270 mm | |
Boja | crna | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 50-70 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | vrlo dobro | |
Uljni hvat | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094440 10 | |
EAN / GTIN | 3603835500201 | |
Broj proizvođača | 2232236 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica Polytril™ Top 10
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
7,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | plava / crna |
Materijal nosača | Poliamid | Najlon |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | Potpuna presvlaka |