Par rukavica Polytril™ 7

Artikl br.: 094370 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Polytril™
    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
    Oznaka proizvođača Polytril
    Udobnost vrlo dobro
    EN 388 4121X
    Materijal nosača Poliamid
    Prevlaka Nitril
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Duljina 220 mm - 260 mm
    Boja bijela / siva
    Materijal prevlake Nitril
    Veličina rukavice 7
    Težina 36-50 g
    Tehnologija pletenja 13G
    Primjena višekratno
    Bez DMF-a ne
    Osjećaj dodira dobro
    Mokro prianjanje dobro
    Uljni hvat vrlo dobro
    Toplinska zaštita ne postoji
    Prozračnost dobro
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Razred zaštite od porezotina 1
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094370 7
    EAN / GTIN 3603835500034
    Broj proizvođača 2232230 07

    Opis

    Izvedba:

    Polytril™. Rukavice s nitrilnom prevlakom za rukovanje manjim dijelovima u masnom, vlažnom i onečišćenom području.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu