{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Polytril™ | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Oznaka proizvođača | Polytril | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 220 mm - 260 mm | |
Boja | bijela / siva | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 36-50 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094370 9 | |
EAN / GTIN | 3603835500058 | |
Broj proizvođača | 2232230 09 |