Par rukavica MASTER CUT B OIL+ 12

Artikl br.: 094421 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
764 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER CUT
Funkcija rukavice Bez DMF-a
Tehnologija pletenja 18G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Materijal nosača HPPE
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094421 12
EAN / GTIN 4062406574208
Broj proizvođača 094421 12

Opis

Izvedba:

Tijesno prianjajuće i iznimno udobno zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštrih rubova. Nitrilna prevlaka 3/4 seže do zglobova prstiju te nudi mogućnost primjene i u prostorima u kojima ima ulja. Drugi sloj prevlake od izbrušenog nitrila na dlanu i prstima brine se za posebno sigurno držanje. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Vrlo fleksibilne rukavice za zaštitu od posjekotina s razinom zaštite B. Dobro su prilagođene za uporabu u radnim prostorima u kojima ima ulja i u kojima postoji umjerena opasnost od posjekotina, npr. na strojevima za obradu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu