{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
EN 388 | 4111X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | žuta | |
Veličina rukavice | 8 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094411 8 | |
EAN / GTIN | 4045197884169 | |
Broj proizvođača | 094411 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
2.397 dijelovi na zalihi
3,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.885 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | Nitril | Nitril |
Boja | žuta | žuta |
Materijal nosača | Pamuk | Pamuk |
Veličina rukavice | 8 | 8 |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |