Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094411 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.051 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4111X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Svestranost
Duljina 255 mm
Boja žuta
Veličina rukavice 7
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094411 7
EAN / GTIN 4045197884152
Broj proizvođača 094411 7

Opis

Izvedba:

Rukavice od interlock pamuka s pletenom manžetom i 3/4 slojem nitrilne pjene za siguran i ugodan rad s nauljenim, masnim i vlažnim dijelovima. Dobro prilagođene za montažu, proizvodnju i obradu metala, radove održavanja, obradu dijelova od lijevanog željeza, kontrolu kvalitete.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 7

Par rukavica BASIC, veličina rukavice: 7

na zahtjev
Na zalihi
1.051 dijelovi na zalihi
3,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.020 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Područje primjene Svestranost Svestranost
Prevlaka Nitril Nitril
Boja žuta žuta
Veličina rukavice 7 7
EN 388 4111X 4111X
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite Kategorija II Kategorija II

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu