{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Materijal | Goveđa koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
EN 388 | 3011X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna / siva | |
Vrsta proizvoda | Rukavice od goveđe špalt kože |
Broj artikla | 094386 9 | |
EAN / GTIN | 7340118315980 | |
Broj proizvođača | 6614 GR. 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica, bez podstave Tegera® 6614 9
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
18,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.009 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.278 dijelovi na zalihi
4,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.129 dijelovi na zalihi
5,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.144 dijelovi na zalihi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Sadržaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materijal | Goveđa koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža | Puna goveđa koža | Goveđa špalt koža |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
EN 388 | 3011X | 3233X | 4123X | 3133X | 4133X |