Par rukavica, bez podstave Tegera® 6614 8

Artikl br.: 094386 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    17,68 € / Pair
  • od 6 Pair
    14,73 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Materijal nosača Puna goveđa koža
    Varijanta presvlake bez presvlake
    Materijal Goveđa koža
    Veličina rukavice 8
    Kontaktna vrućina do 100 °C
    EN 388 3011X
    EN 407 X1XXXX
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Driver rukavice
    Područje primjene Svestranost
    Boja crna / siva
    Vrsta proizvoda Rukavice od goveđe špalt kože

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094386 8
    EAN / GTIN 7340118315966
    Broj proizvođača 6614 GR. 8

    Opis

    Izvedba:

    Tegera® 6614. Rukavice od goveđe kože za fine mehaničke radove. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C. Sa slojem koji odbija vodu i ulje s unutarnje strane ruke.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu